- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vp エルボ 45のおすすめ人気ランキング
vp エルボ 45のおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新30件の「vp エルボ 45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ継手45度」、「塩ビ管 自在 継手」、「vp25 継手」などの商品も取り扱っております。
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状45°タイプTS
形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
1個
¥350税込¥385
翌日出荷
Aron(アロン化成)CU VP管用22 1/2°エルボ
形状22 1/2°エルボタイプVP管用種類塩ビ管用継手
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ45°エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
東栄管機DV継手45°エルボ
排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)












 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono49958292-180326-02.jpg)